Eriks
FESTO

FESTO Elektro-cilinder ESBF-BS-80-300-15P 574109

  • ERIKS:14167092
  • Fabrikant:4052568222062
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.026,85/ stukexcl. btw

€ 2.452,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESBF
Uitvoering
Elektrocilinder
Geleiding
Glijlagergeleiding
Type spindel
Kogelomloopspindel
DIN-grootte
80
Slaglengte
300 mm
Spindelsteek
15 mm/U
Diameter spindel
32 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
12000 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Maximale snelheid
0.7 m/s
Max. acceleratie
15 m/s²
Materiaal deksel
Gegoten aluminium, gecoat
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij en messing
Materiaal spindel
Lagerstaal
Materiaal spindelmoer
Lagerstaal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja