Eriks
FESTO

FESTO Elektro-cilinder ESBF-BS-63-400-10P 574099

  • ERIKS:14167055
  • Fabrikant:4052568221966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.698,59/ stukexcl. btw

€ 2.055,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESBF
Uitvoering
Elektrocilinder
Geleiding
Glijlagergeleiding
Type spindel
Kogelomloopspindel
DIN-grootte
63
Slaglengte
400 mm
Spindelsteek
10 mm/U
Diameter spindel
25 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
7000 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Maximale snelheid
0.53 m/s
Max. acceleratie
15 m/s²
Materiaal deksel
Gegoten aluminium, gecoat
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij en messing
Materiaal spindel
Lagerstaal
Materiaal spindelmoer
Lagerstaal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja