Eriks
FESTO

FESTO Elektro-cilinder ESBF-BS-63-200-25P 574101

  • ERIKS:12569148
  • Fabrikant:4052568221980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.689,60/ stukexcl. btw

€ 2.044,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESBF
Uitvoering
Elektrocilinder
Geleiding
Glijlagergeleiding
Type spindel
Kogelomloopspindel
DIN-grootte
63
Slaglengte
200 mm
Spindelsteek
25 mm/U
Diameter spindel
25 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
6000 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Maximale snelheid
1.35 m/s
Max. acceleratie
25 m/s²
Materiaal deksel
Gegoten aluminium, gecoat
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij en messing
Materiaal spindel
Lagerstaal
Materiaal spindelmoer
Lagerstaal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja