Eriks
FESTO

FESTO Elektro-cilinder ESBF-BS-50-200-10P 8022594

  • ERIKS:14166998
  • Fabrikant:4052568278472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.025,23/ stukexcl. btw

€ 1.240,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESBF
Uitvoering
Elektrocilinder
Geleiding
Glijlagergeleiding
Type spindel
Kogelomloopspindel
DIN-grootte
50
Slaglengte
200 mm
Spindelsteek
10 mm/U
Diameter spindel
20 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
5000 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Maximale snelheid
0.67 m/s
Max. acceleratie
15 m/s²
Materiaal deksel
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij en messing
Materiaal spindel
Lagerstaal
Materiaal spindelmoer
Lagerstaal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja