€ 961,16/ stukexcl. btw
€ 1.163,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ESBF |
Uitvoering | Elektrocilinder |
Geleiding | Glijlagergeleiding |
Type spindel | Kogelomloopspindel |
DIN-grootte | 40 |
Slaglengte | 400 mm |
Spindelsteek | 16 mm/U |
Diameter spindel | 16 mm |
Herhaalnauwkeurigheid | ±0,01 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Max. aanzetkracht Fx | 3000 N |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Maximale snelheid | 1.33 m/s |
Max. acceleratie | 25 m/s² |
Materiaal deksel | Aluminumlegering, glad geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal roestvrij en messing |
Materiaal spindel | Lagerstaal |
Materiaal spindelmoer | Lagerstaal |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |