Eriks
FESTO

FESTO Elektro-cilinder ESBF-BS-40-300-16P 8022583

  • ERIKS:14166972
  • Fabrikant:4052568278380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 924,05/ stukexcl. btw

€ 1.118,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESBF
Uitvoering
Elektrocilinder
Geleiding
Glijlagergeleiding
Type spindel
Kogelomloopspindel
DIN-grootte
40
Slaglengte
300 mm
Spindelsteek
16 mm/U
Diameter spindel
16 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
3000 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Maximale snelheid
1.33 m/s
Max. acceleratie
25 m/s²
Materiaal deksel
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij en messing
Materiaal spindel
Lagerstaal
Materiaal spindelmoer
Lagerstaal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja