Eriks
FESTO

FESTO Elektro-cilinder ESBF-BS-32-100-5P 8022562

  • ERIKS:14166833
  • Fabrikant:4052568278199
Image 1
Opslaan in lijst

€ 708,21/ stukexcl. btw

€ 856,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ESBF
Uitvoering
Elektrocilinder
Geleiding
Glijlagergeleiding
Type spindel
Kogelomloopspindel
DIN-grootte
32
Slaglengte
100 mm
Spindelsteek
5 mm/U
Diameter spindel
12 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0,01 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
1000 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Maximale snelheid
0.56 m/s
Max. acceleratie
5 m/s²
Materiaal deksel
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij en messing
Materiaal spindel
Lagerstaal
Materiaal spindelmoer
Lagerstaal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Alternatieven
Product Image

FESTO Elektrocilinder EPCC-BS-60-100-5P-A 5428891

  • Eriks:14166773
  • Manufacturer:5428891

€ 364,03/ stukexcl. btw

€ 440,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026