Eriks
FESTO

FESTO Elektrische aansluitplaat CAPC-F1-E-M12 570042

  • ERIKS:12763283
  • Fabrikant:4052568216511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,69/ stukexcl. btw

€ 106,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CAPC
Uitvoering
Elektrische aansluitplaat
Norm
ISO 5599/1
Materiaal
PA
Bedrijfsspanning bij DC
18 - 30 V
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 50 °C
Gewicht
85