€ 8.701,22/ stukexcl. btw
€ 10.528,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PREL |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1 in |
Drukbereik | van 2 tot 40 bar |
Met manometer | Nee |
Afsluitbaar | Nee |
Werkdruk | van 0 tot 50 bar |
Materiaal behuizing | Aluminium geanodiseerd |
Temperatuurbereik | van 5 tot 50 °C |
Gewicht | 6100 g |