Eriks
FESTO

FESTO Elektrisch drukregelventiel PREL-90-HP3-A4-A-40CFX-S2-3 1709133

  • ERIKS:14086631
  • Fabrikant:4052568290894
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.778,72/ stukexcl. btw

€ 10.622,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PREL
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Drukbereik
van 0.6 tot 40 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Nee
Werkdruk
van 0 tot 50 bar
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd
Temperatuurbereik
van 5 tot 50 °C
Gewicht
6100 g