Eriks
FESTO

FESTO Elektrisch drukregelventiel PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-2 1709130

  • ERIKS:14166480
  • Fabrikant:4052568263942
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.701,22/ stukexcl. btw

€ 10.528,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PREL
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Drukbereik
van 0.5 tot 20 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Nee
Werkdruk
van 0 tot 50 bar
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd
Temperatuurbereik
van 5 tot 50 °C
Gewicht
6100 g