€ 15.693,76/ stukexcl. btw
€ 18.989,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PREL |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1 in |
Drukbereik | van 0.4 tot 40 bar |
Met manometer | Nee |
Afsluitbaar | Nee |
Werkdruk | van 0 tot 50 bar |
Materiaal behuizing | Aluminium geanodiseerd |
Temperatuurbereik | van 5 tot 50 °C |