Eriks
FESTO

FESTO Elektrisch drukregelventiel PREL-186-HP3-A4-A-40CFX-1 1709213

  • ERIKS:14166483
  • Fabrikant:4052568264048
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15.693,76/ stukexcl. btw

€ 18.989,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PREL
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Drukbereik
van 0.4 tot 40 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Nee
Werkdruk
van 0 tot 50 bar
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd
Temperatuurbereik
van 5 tot 50 °C