Eriks
FESTO

FESTO Eindschakelaar SVK-3-PK-3 12146

  • ERIKS:11627065
  • Fabrikant:4052568009120
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,49/ stukexcl. btw

€ 197,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SVK
Doorlaat bij 6 Bar
50 l/min
Draadtype poort
PK-3
Werkdruk
van -0.9 tot 8 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
1.5
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]