Eriks
FESTO

FESTO Eindschakelaar SDK-4-PK-3 10033

  • ERIKS:23210187
  • Fabrikant:4052568002107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,13/ stukexcl. btw

€ 276,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SDK
Doorlaat bij 6 Bar
16 l/min
Draadtype poort
PK-3
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Bediening
Mechanisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
0.6
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]