€ 91,70/ stukexcl. btw
€ 110,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NEV |
Uitvoering | Eindplatenmodule |
Norm | ISO 5599/1 |
Materiaal | Aluminium-drukgegoten |
Type schroefdraad uitgang | NPT |
Draadmaat uitgang | 1 in |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 16 bar |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 767 |