Eriks
FESTO

FESTO Eindplatenmodule NEV-1DA/DB-NPT 13996

  • ERIKS:11627163
  • Fabrikant:4052568304348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,95/ stukexcl. btw

€ 67,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NEV
Uitvoering
Eindplatenmodule
Norm
ISO 5599/1
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Type schroefdraad uitgang
NPT
Draadmaat uitgang
3/8 in
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 16 bar
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Gewicht
314