€ 23,15/ stukexcl. btw
€ 28,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NEV |
Uitvoering | Eindplatenmodule |
Norm | ISO 15407-1 |
Materiaal | Aluminium-drukgegoten |
Type schroefdraad uitgang | BSPP (G) |
Draadmaat uitgang | 1/2 in |
Type schroefdraad toevoerleiding | BSPP (G) |
Draadmaat toevoerleiding | 1/8 in |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Gewicht | 445 |