Eriks
FESTO

FESTO Duo kunststofslang PUN-8X1,25-DUO-SI 152824

  • ERIKS:23212652
  • Fabrikant:4052568031114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,44/ meterexcl. btw

€ 6,58incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-DUO
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
5.7 mm
Wanddikte
1.25 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zilver
Min. buigradius
24 mm
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
60.4 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Duo kunststofslang PUN-H-8X1,25-DUO 197398

  • Eriks:14073827
  • Manufacturer:197398

€ 3,24/ meterexcl. btw

€ 3,92incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

450 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026