Eriks
FESTO

FESTO Duo kunststofslang PUN-6X1-DUO-SI 152823

  • ERIKS:23212651
  • Fabrikant:4052568031107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,62/ meterexcl. btw

€ 4,38incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-DUO
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zilver
Min. buigradius
16 mm
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
38.4 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Duo kunststofslang PUN-H-6X1-DUO 197397

  • Eriks:14566538
  • Manufacturer:197397

€ 2,17/ meterexcl. btw

€ 2,63incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026