Eriks
FESTO

FESTO Duo kunststofslang PUN-4X0,75-DUO-SI 152822

  • ERIKS:23212650
  • Fabrikant:4052568031091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,35/ meterexcl. btw

€ 2,84incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-DUO
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
2.6 mm
Wanddikte
0.75 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zilver
Min. buigradius
8 mm
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
17.8 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Duo kunststofslang PUN-H-4X0,75-DUO 197396

  • Eriks:11639947
  • Manufacturer:197396

€ 70,50/ stukexcl. btw

€ 85,31incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

248 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026