Eriks
FESTO

FESTO Duo kunststofslang PUN-10X1,5-DUO-SI 152825

  • ERIKS:23212653
  • Fabrikant:4052568031121
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,92/ meterexcl. btw

€ 9,58incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-DUO
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
7 mm
Wanddikte
1.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Zilver
Min. buigradius
28 mm
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
97.8 g
Alternatieven
Product Image

FESTO Duo kunststofslang PUN-H-10X1,5-DUO 197399

  • Eriks:11639950
  • Manufacturer:197399

€ 4,78/ stukexcl. btw

€ 5,78incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026