Eriks
FESTO

FESTO Duo kunststofslang PUN-10X1,5-DUO-BS 159677

  • ERIKS:12138497
  • Fabrikant:4052568035464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,92/ meterexcl. btw

€ 9,58incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-DUO
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Inwendige diameter
7 mm
Wanddikte
1.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -35 tot 60 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Blauw / Zwart
Min. buigradius
28 mm
Hardheid
D 52 +/-3
Gewicht per meter
97.8 g