Eriks
FESTO

FESTO Duo kunststof spiraalslang PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS 197625

  • ERIKS:11640102
  • Fabrikant:4052568160753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 114,64/ stukexcl. btw

€ 138,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-S-DUO
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Uitwendige diameter
8 mm
Inwendige diameter
5.7 mm
Uitwendige diameter spiraal
60 mm
Kleur
Blauw / Zwart
Max. werklengte
6 m
Met koppelingen
Nee
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurgebied
van -35 tot 60 °C
Gewicht
870 g/m