Eriks
FESTO

FESTO Duo kunststof spiraalslang PUN-6X1-S-1-DUO-BS 197620

  • ERIKS:11640097
  • Fabrikant:4052568082581
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,13/ stukexcl. btw

€ 38,88incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-S-DUO
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Uitwendige diameter
6 mm
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter spiraal
46 mm
Kleur
Blauw / Zwart
Max. werklengte
1.5 m
Met koppelingen
Nee
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurgebied
van -35 tot 60 °C
Gewicht
102 g/m