Eriks
FESTO

FESTO Duo kunststof spiraalslang PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS 197617

  • ERIKS:11640094
  • Fabrikant:4052568045524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,88/ stukexcl. btw

€ 34,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PUN-S-DUO
Materiaal slang
TPE-U(PU)
Uitwendige diameter
4 mm
Inwendige diameter
2.6 mm
Uitwendige diameter spiraal
25 mm
Kleur
Blauw / Zwart
Max. werklengte
0.5 m
Met koppelingen
Nee
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurgebied
van -35 tot 60 °C
Gewicht
25 g/m