€ 0,62/ stukexcl. btw
€ 0,75incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPFC-D |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 1 | M 7 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/8 |
Sleutelwijdte | 14 mm |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 50 bar |
Gewicht | 8.7 g |