Eriks
FESTO

FESTO Dubbelnippel NPFC-D-G38-G12-M 8030276

  • ERIKS:12588978
  • Fabrikant:4052568063788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,16/ stukexcl. btw

€ 1,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

570 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-D
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Sleutelwijdte
24 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
35.2 g