Eriks
FESTO

FESTO Dubbelnippel NPFC-D-G18-G14-M 8030270

  • ERIKS:12639397
  • Fabrikant:4052568063726
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,63/ stukexcl. btw

€ 0,76incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-D
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Sleutelwijdte
17 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
15.8 g