Eriks
FESTO

FESTO Dubbelnippel NPFC-D-2R18-M 8030278

  • ERIKS:12639453
  • Fabrikant:4052568063801
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,55/ stukexcl. btw

€ 0,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-D
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Sleutelwijdte
12 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
9.4 g