Eriks
FESTO

FESTO Dubbelnippel NPFC-D-2M3-M 8069210

  • ERIKS:14165638
  • Fabrikant:4052568297480
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,85/ stukexcl. btw

€ 3,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-D
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 1
M 3
Draadaansluiting 2
Buitendraad (M)
Draadmaat aansluiting 2
M 3
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
1 g