Eriks
FESTO

FESTO Dubbelnippel NPFC-D-2G38-M-P50 8069214

  • ERIKS:14165636
  • Fabrikant:4052568297527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,90/ stukexcl. btw

€ 1,09incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-D
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
24 g