Eriks
FESTO

FESTO Dubbelnippel NPFC-D-2G14-M-P100 8069213

  • ERIKS:14165635
  • Fabrikant:4052568297510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,70/ stukexcl. btw

€ 0,85incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-D
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
17.2 g