Eriks
FESTO

FESTO Dubbelnippel NPFC-D-2G14-M 8030272

  • ERIKS:12639380
  • Fabrikant:4052568063740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,77/ stukexcl. btw

€ 0,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPFC-D
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Sleutelwijdte
17 mm
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 50 bar
Gewicht
17.2 g
l1
10