€ 2,02/ stukexcl. btw
€ 2,44incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | E |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/8 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |