€ 6,53/ stukexcl. btw
€ 7,90incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | E |
Materiaal | Staal, verzinkt |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/2 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |