Eriks
FESTO

FESTO Drukschakelventiel VD-3-PK-3 9270

  • ERIKS:23210285
  • Fabrikant:4052568008888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 388,22/ stukexcl. btw

€ 469,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VD
Doorlaat bij 6 Bar
100 l/min
Draadtype poort
PK-3
Werkdruk
van 1.8 tot 8 bar
DIN-grootte
2.5
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]