€ 82,50/ stukexcl. btw
€ 99,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PEV |
Uitvoering | Drukschakelaar |
Instelbereik | van 1.5 tot 8 |
Drukeenheid instelbereik | bar |
Max. druk | 8 bar |
Maat procesaansluiting | M5 |
Materiaal huis | POM |
Schakelfunctie | Wissel |
Voedingsspanning | 10-30 V |
Elektrische aansluiting | Stekker, M8x1, 4-polig |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Display | Ja |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |