Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventielbatterij LRB-3/8-D-O-K3-MINI 528971

  • ERIKS:11645621
  • Fabrikant:4052568163211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 386,47/ stukexcl. btw

€ 467,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRB-K
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Drukbereik
van 0.5 tot 12 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Debiet
1600 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
1090 g