Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventielbatterij LRB-3/8-D-7-O-K2-MIDI 528956

  • ERIKS:11645606
  • Fabrikant:4052568163143
Image 1
Opslaan in lijst

€ 397,31/ stukexcl. btw

€ 480,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
LRB-K
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Drukbereik
van 0.5 tot 7 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Debiet
3800 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zink drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
1950 g