€ 156,17/ stukexcl. btw
€ 188,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS9 |
Drukbereik | van 0.3 tot 4 bar |
Met manometer | Ja |
Afsluitbaar | Ja |
Werkdruk | van 1 tot 20 bar |
Debiet | 20000 l/min |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Materiaal membraan | NBR |
Materiaal behuizing | Aluminium-drukgegoten |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Gewicht | 1400 g |