Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel MS9-LR-G-D5-AG-BAR-AS 564134

  • ERIKS:12606165
  • Fabrikant:4052568211578
Image 1
Opslaan in lijst

€ 187,89/ stukexcl. btw

€ 227,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS9
Drukbereik
van 0.3 tot 4 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 1 tot 20 bar
Debiet
26000 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal membraan
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
1400 g