Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel MS6-LR-3/8-D5-AS 530001

  • ERIKS:11646067
  • Fabrikant:4052568085568
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,85/ stukexcl. btw

€ 67,58incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Drukbereik
van 0.3 tot 4 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0.8 tot 20 bar
Debiet
5500 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal membraan
NBR
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
730 g