Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel MS6-LR-1/4-D6-AS 529997

  • ERIKS:11646063
  • Fabrikant:4052568085544
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,85/ stukexcl. btw

€ 67,58incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.3 tot 7 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0.8 tot 20 bar
Debiet
3000 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal membraan
NBR
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
730 g
Alternatieven

€ 41,89/ stukexcl. btw

€ 50,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026