Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel MS6-LR-1/2-D7-AS-Z 529994

  • ERIKS:11646060
  • Fabrikant:4052568085520
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,85/ stukexcl. btw

€ 67,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS6
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Drukbereik
van 0.5 tot 12 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0.8 tot 20 bar
Debiet
5500 l/min
Stromingsrichting
rechts ? links
Materiaal membraan
NBR
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
730 g