€ 50,72/ stukexcl. btw
€ 61,37incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS6 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Drukbereik | van 0.3 tot 4 bar |
Met manometer | Ja |
Afsluitbaar | Ja |
Werkdruk | van 0.8 tot 20 bar |
Debiet | 7500 l/min |
Stromingsrichting | links ? rechts |
Materiaal membraan | NBR |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Aluminium-drukgegoten |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Gewicht | 730 g |