Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel MS4-LRB-1/4-D7-A8-AS 529483

  • ERIKS:11645824
  • Fabrikant:4052568015695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,45/ stukexcl. btw

€ 45,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS4
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.5 tot 12 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0.8 tot 14 bar
Debiet
1500 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal membraan
NBR
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
222 g