Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel MS4-LRB-1/4-D6-VS-AS-Z 529482

  • ERIKS:11645823
  • Fabrikant:4052568085285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,67/ stukexcl. btw

€ 45,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS4
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.3 tot 7 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0.8 tot 14 bar
Debiet
1700 l/min
Stromingsrichting
rechts ? links
Materiaal membraan
NBR
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
222 g