Eriks
FESTO

FESTO Drukregelventiel MS4-LRB-1/4-D6-AS-BD 529480

  • ERIKS:11645821
  • Fabrikant:4052568085261
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,91/ stukexcl. btw

€ 57,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MS4
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.3 tot 7 bar
Met manometer
Ja
Afsluitbaar
Ja
Werkdruk
van 0.8 tot 14 bar
Debiet
840 l/min
Stromingsrichting
links ? rechts
Materiaal membraan
NBR
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium-drukgegoten
Temperatuurbereik
van -10 tot 60 °C
Gewicht
222 g