€ 39,18/ stukexcl. btw
€ 47,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MS4 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Drukbereik | van 0.5 tot 12 bar |
Met manometer | Ja |
Afsluitbaar | Ja |
Werkdruk | van 0.8 tot 14 bar |
Debiet | 1000 l/min |
Stromingsrichting | rechts ? links |
Materiaal membraan | NBR |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal behuizing | Aluminium-drukgegoten |
Temperatuurbereik | van -10 tot 60 °C |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 225 g |